Startseite

BEGHELLI - BEG56471 ZAF NAT95 GOC 810L 8WE27 4K - 56471

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56471 ZAF NAT95 GOC 810L 8WE27 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 810...810 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219748348

Artikelnummer

BEG56471

Herstellernummer

56471

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

810...810 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Zafiro LED Naturale colore Goccia ad alta resa cromatica CRI 95. Le lampadine Natural Color ZafiroLED Beghelli sono state progettate con un innovativo procedimento costruttivo che utilizza una finissima lastra di Zaffiro sintetico in alternativa al Rame o al Vetro comunemente utilizzati nel prodotti presenti sul mercato. lo Zaffiro sintetico è il materiale di prima scelta dei progettisti che devono fronteggiare condizioni estreme di temperatura, alta pressione e ambienti chimici aggressivi. La combinazione di caratteristiche tecniche innovative conferisce alle lampadine Natural Color Zafiro LED prestazioni eccezionali e superiori doti di affidabilità. Goccia LED 8W E27 810lm 4000K - 360°.