BEGHELLI - BEG56476 ZAF NAT95 G125 1500L13WE272K7 - 56476

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 13...13 W
Lichtstrom - 1500...1500 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Ausführung Glas/Abdeckung - klar
Packung
5 ST
EAN
8002219748393
Artikelnummer
BEG56476
Herstellernummer
56476
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
13...13 W
Lichtstrom:
1500...1500 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Mit Fernbedienung:
nein
Zafiro LED Naturale colore Globo ad alta resa cromatica CRI 95. Le lampadine Natural Color ZafiroLED Beghelli sono state progettate con un innovativo procedimento costruttivo che utilizza una finissima lastra di Zaffiro sintetico in alternativa al Rame oal Vetro comunemente utilizzati nel prodotti presenti sul mercato. lo Zaffiro sintetico è il materiale di prima scelta dei progettisti che devono fronteggiare condizioni estreme di temperatura, alta pressione e ambienti chimici aggressivi. La combinazione di caratteristiche tecniche innovative conferisce alle lampadine Natural Color Zafiro LED prestazioni eccezionali e superiori doti di affidabilità. Globo LED 13W E27 1500lm 2700K - 360°.


