BEGHELLI - BEG56478 ZAF NAT95 OLIV 470L 5WE14 2K7 - 56478

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Lampenform - Kerze
Packung
10 ST
EAN
8002219748416
Artikelnummer
BEG56478
Herstellernummer
56478
Hersteller
BEG
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Mit Fernbedienung:
nein
Zafiro LED Naturale colore Oliva ad alta resa cromatica CRI 95. Le lampadine Natural Color ZafiroLED Beghelli sono state progettate con un innovativo procedimento costruttivo che utilizza una finissima lastra di Zaffiro sintetico in alternativa al Rame oal Vetro comunemente utilizzati nel prodotti presenti sul mercato. lo Zaffiro sintetico è il materiale di prima scelta dei progettisti che devono fronteggiare condizioni estreme di temperatura, alta pressione e ambienti chimici aggressivi. La combinazione di caratteristiche tecniche innovative conferisce alle lampadine Natural Color Zafiro LED prestazioni eccezionali e superiori doti di affidabilità. Oliva LED 5W E14 470lm 2700K - 360°.


