Startseite

BEGHELLI - BEG56479 ZAF NAT95 OLIV 470L 5WE14 4K

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56479 ZAF NAT95 OLIV 470L 5WE14 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenform - Kerze

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219748423

Artikelnummer

BEG56479

Herstellernummer

56479

Hersteller

BEG

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

nein

Zafiro LED Naturale colore Oliva ad alta resa cromatica CRI 95. Le lampadine Natural Color ZafiroLED Beghelli sono state progettate con un innovativo procedimento costruttivo che utilizza una finissima lastra di Zaffiro sintetico in alternativa al Rame oal Vetro comunemente utilizzati nel prodotti presenti sul mercato. lo Zaffiro sintetico è il materiale di prima scelta dei progettisti che devono fronteggiare condizioni estreme di temperatura, alta pressione e ambienti chimici aggressivi. La combinazione di caratteristiche tecniche innovative conferisce alle lampadine Natural Color Zafiro LED prestazioni eccezionali e superiori doti di affidabilità. Oliva LED 5W E14 470lm 4000K - 360°.