BEGHELLI - BEG56480 ZAF NAT95 SFE 470L5WE14 2K7 - 56480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Lampenform - Kugel
Packung
10 ST
EAN
8002219748430
Artikelnummer
BEG56480
Herstellernummer
56480
Hersteller
BEG
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Mit Fernbedienung:
nein
Zafiro LED Naturale colore Sfera ad alta resa cromatica CRI 95. Le lampadine Natural Color ZafiroLED Beghelli sono state progettate con un innovativo procedimento costruttivo che utilizza una finissima lastra di Zaffiro sintetico in alternativa al Rame oal Vetro comunemente utilizzati nel prodotti presenti sul mercato. lo Zaffiro sintetico è il materiale di prima scelta dei progettisti che devono fronteggiare condizioni estreme di temperatura, alta pressione e ambienti chimici aggressivi. La combinazione di caratteristiche tecniche innovative conferisce alle lampadine Natural Color Zafiro LED prestazioni eccezionali e superiori doti di affidabilità. Sfera LED 5W E14 470lm 2700K - 360°.


