Startseite

BEGHELLI - BEG56503 PL LED 32W 2G11 4000°K - 56503

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56503 PL LED 32W 2G11 4000°K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - sonstige

  • Lampenleistung - 32...32 W

  • Lichtstrom - 2500...2500 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 550 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219722652

Artikelnummer

BEG56503

Herstellernummer

56503

Hersteller

BEG

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

32...32 W

Lichtstrom:

2500...2500 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

550 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Durchmesser:

43 mm

Lampade lineari PL ECOLed ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti “PL”. Possono essere associati ad alimentatori tradizionali o elettronici esistenti. PL ECOLED 32W 2G11 2500Lm 4000K.