BEGHELLI - BEG56504 D LED 10W G24D 4000°K - 56504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 820...820 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 120 mm
Packung
20 ST
EAN
8002219723123
Artikelnummer
BEG56504
Herstellernummer
56504
Hersteller
BEG
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
820...820 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
120 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Durchmesser:
42 mm
Lampade lineari D ECOLed ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti equivalenti. Possono essere associati ad alimentatori tradizionali. D ECOLED G24d 10W 820Lm 4000K.