Startseite

BEGHELLI - BEG56507 D/E LED 14W G24Q 4000°K

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56507 D/E LED 14W G24Q 4000°K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - sonstige

  • Lampenleistung - 14...14 W

  • Lichtstrom - 1250...1250 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 155 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8002219723154

Artikelnummer

BEG56507

Herstellernummer

56507

Hersteller

BEG

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

14...14 W

Lichtstrom:

1250...1250 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

155 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Durchmesser:

42 mm

Lampade lineari D ECOLed ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti equivalenti. Possono essere associati ad alimentatori elettronici esistenti. D/E ECOLED G24q 14W 1250Lm 4000K.