BEGHELLI - BEG56605 STRIP LED HS 14W IP65 6K5 - 56605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1680 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
10 ST
EAN
8002219744104
Artikelnummer
BEG56605
Herstellernummer
56605
Hersteller
BEG
Lichtstrom je Meter:
1680 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
ja