Startseite

BEGHELLI - BEG56609 STRIP LED HP 22W IP65 3K

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56609 STRIP LED HP 22W IP65 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1980 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219744142

Artikelnummer

BEG56609

Herstellernummer

56609

Hersteller

BEG

Lichtstrom je Meter:

1980 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

22 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Endstück:

ja

Strip ECOLed 24 Volt HIGH PERFORMANCE - Strisce flessibili a LED autoadesive professionali ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Versioni alimentate con starter 24V Beghelli. Le Strip 24 V sono dotate di un potente biadesivo sul retro e hanno tutte la possibilità di essere dimmerate.