Startseite

BEGHELLI - BEG56615 STRIP LED RGB IP20 - 56615

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56615 STRIP LED RGB IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 600 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 14 W

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219744203

Artikelnummer

BEG56615

Herstellernummer

56615

Hersteller

BEG

Lichtstrom je Meter:

600 lm

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

RGB

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Endstück:

ja

Strip ECOLed Professional RGB - Strisce flessibili a LED RGB 24V autoadesive professionali ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Alimentare con starter 24V Beghelli. 60 LED/m RGB 14W/m 600lm/m. IP20.