BEGHELLI - BEG56616 STRIP LED RGB IP65 - 56616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 600 lm
Schutzart (IP) - IP65
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14 W
Packung
10 ST
EAN
8002219744210
Artikelnummer
BEG56616
Herstellernummer
56616
Hersteller
BEG
Lichtstrom je Meter:
600 lm
Schutzart (IP):
IP65
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGB
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
ja


