BEGHELLI - BEG56618 STRIP LED RGB-W IP65 - 56618

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 612 lm
Schutzart (IP) - IP65
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 11.53 W
Packung
10 ST
EAN
8002219744234
Artikelnummer
BEG56618
Herstellernummer
56618
Hersteller
BEG
Lichtstrom je Meter:
612 lm
Schutzart (IP):
IP65
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
11.53 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGB
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
72
Länge der einzelnen Abschnitte:
166.7 mm
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
ja