Startseite

BEGHELLI - BEG56800 GOCCIA SAVING 15W E27 3000K - 56800

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56800 GOCCIA SAVING 15W E27 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Lichtstrom - 1600...1600 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 124 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219729538

Artikelnummer

BEG56800

Herstellernummer

56800

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

15...15 W

Lichtstrom:

1600...1600 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

124 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

65 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Goccia Saving LED Standard. Le lampade Goccia Saving LED Standard Beghelli hanno una ottima efficienza e con flussi fino 3000 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.