BEGHELLI - BEG56811 ELPLAST GOC 15W 1600LM E27 4K - 56811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1600...1600 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 110 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219731845
Artikelnummer
BEG56811
Herstellernummer
56811
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1600...1600 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
110 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh