Startseite

BEGHELLI - BEG56814 ELPLAST OLIVA 5W 470LM E14 4K - 56814

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56814 ELPLAST OLIVA 5W 470LM E14 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 104 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219731876

Artikelnummer

BEG56814

Herstellernummer

56814

Hersteller

BEG

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

104 mm

Nennspannung:

230...240 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

35 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Elplast oliva LED 5W 470 Lm attacco E14 4000K.