Startseite

BEGHELLI - BEG56815 ELPLAST SFERA 5W 470LM E27 4K - 56815

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56815 ELPLAST SFERA 5W 470LM E27 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 73 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219731883

Artikelnummer

BEG56815

Herstellernummer

56815

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

73 mm

Nennspannung:

230...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

45 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Elplast sfera LED 5W 470 Lm attacco E27 4000K.