Startseite

BEGHELLI - BEG56848 GOCCIA SAVING LED 18W E27 3K - 56848

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56848 GOCCIA SAVING LED 18W E27 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1650...1650 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 118 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219840264

Artikelnummer

BEG56848

Herstellernummer

56848

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1650...1650 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

118 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Goccia Saving LED Standard. Le lampade Goccia Saving LED Standard Beghelli hanno una ottima efficienza e con flussi fino 3000 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.