BEGHELLI - BEG56852 GOCCIA SAVING LED 22W E27 4K - 56852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 22...22 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 159 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219740304
Artikelnummer
BEG56852
Herstellernummer
56852
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
22...22 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
159 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
80 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K


