BEGHELLI - BEG56855 GLOBO SAVING LED 16W E27 4K - 56855

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 16...16 W
Lichtstrom - 1600...1600 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 159 mm
Packung
20 ST
EAN
8002219740335
Artikelnummer
BEG56855
Herstellernummer
56855
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
16...16 W
Lichtstrom:
1600...1600 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
159 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
120 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K


