BEGHELLI - BEG56856 GLOBO SAVING LED 16W E27 6.5K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 16...16 W
Lichtstrom - 1600...1600 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 159 mm
Packung
20 ST
EAN
8002219740342
Artikelnummer
BEG56856
Herstellernummer
56856
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
16...16 W
Lichtstrom:
1600...1600 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
159 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
120 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K


