BEGHELLI - BEG56857 SAVING LED GU10 7W 600LM 3K - 56857

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 600...600 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 57 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219952189
Artikelnummer
BEG56857
Herstellernummer
56857
Hersteller
BEG
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
600...600 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
57 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtstärke:
900 cd
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K