Startseite

BEGHELLI - BEG56861 GOCCIA SAVING LED 30W E27 4K - 56861

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56861 GOCCIA SAVING LED 30W E27 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 30...30 W

  • Lichtstrom - 2500...2500 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 231 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219743688

Artikelnummer

BEG56861

Herstellernummer

56861

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

30...30 W

Lichtstrom:

2500...2500 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

231 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

120 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Goccia Saving LED Standard. Le lampade Goccia Saving LED Standard Beghelli hanno una ottima efficienza e con flussi fino 3000 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.