BEGHELLI - BEG56862 GOCCIA SAVING LED 30W E27 6.5K - 56862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 30...30 W
Lichtstrom - 2500...2500 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 231 mm
Packung
5 ST
EAN
8002219743695
Artikelnummer
BEG56862
Herstellernummer
56862
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
30...30 W
Lichtstrom:
2500...2500 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
231 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
120 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K


