BEGHELLI - BEG56863 GOCCIA SAVING LED 40W E27 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 40...40 W
Lichtstrom - 3000...3000 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 241 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219743701
Artikelnummer
BEG56863
Herstellernummer
56863
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
40...40 W
Lichtstrom:
3000...3000 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
241 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
140 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K


