BEGHELLI - BEG56871 SFERA SAVING LED 7W E14 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 700...700 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219843777
Artikelnummer
BEG56871
Herstellernummer
56871
Hersteller
BEG
Sockel:
E14
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
700...700 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
80 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
45 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K


