BEGHELLI - BEG56874 GOC SAVING 1055LM 11W E27 4K - 56874

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 11...11 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 110 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219745613
Artikelnummer
BEG56874
Herstellernummer
56874
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
11...11 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
110 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K


