Startseite

BEGHELLI - BEG56923 CDVENTO SAVING LED 7W E14 4K - 56923

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56923 CDVENTO SAVING LED 7W E14 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 700...700 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 129 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219747723

Artikelnummer

BEG56923

Herstellernummer

56923

Hersteller

BEG

Sockel:

E14

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

700...700 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

129 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

38 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Colpo di Vento Saving LED. Le lampade Colpo di Vento Saving Led Beghelli, hanno una forma classica, sono di piccole dimensioni e ideali per lampadari da arredo o insallazioni a vista. Bassi consumi e lunga vita di funzionamento.