Startseite

BEGHELLI - BEG56935 GOCCIA ES LED 12W E27 6500K - 56935

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56935 GOCCIA ES LED 12W E27 6500K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1200...1200 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 110 mm

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8002219719386

Artikelnummer

BEG56935

Herstellernummer

56935

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1200...1200 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

110 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

65 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Goccia Saving LED Standard. Le lampade Goccia Saving LED Standard Beghelli hanno una ottima efficienza e con flussi fino 3000 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.