Startseite

BEGHELLI - BEG56950 E LED GO TV OP 4W E27 3000K - 56950

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56950 E LED GO TV OP 4W E27 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 400...400 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 108 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8002219712912

Artikelnummer

BEG56950

Herstellernummer

56950

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

400...400 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

108 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Durchmesser:

60 mm

Le lampade Goccia LED Tuttovetro hanno forme classiche e l’involucro in totalmente in vetro. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista. Finitura opale.