Startseite

BEGHELLI - BEG56964 SFERA ES LED 3.5W E27 3000K - 56964

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56964 SFERA ES LED 3.5W E27 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 3.5...3.5 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 74 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219715739

Artikelnummer

BEG56964

Herstellernummer

56964

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

74 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

45 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Sfera Saving LED E27. Le lampade Sfera Saving Led Beghelli, disponibili con rivestimento opale, sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici, bassi consumi e lunga vita di funzionamento.