BEGHELLI - BEG56967 OLIVA ES LED 3.5W E14 4000K - 56967

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 3.5...3.5 W
Lichtstrom - 250...250 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 98 mm
Packung
100 ST
EAN
8002219715760
Artikelnummer
BEG56967
Herstellernummer
56967
Hersteller
BEG
Sockel:
E14
Lampenleistung:
3.5...3.5 W
Lichtstrom:
250...250 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
98 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
37 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K


