BEGHELLI - BEG56969 SPOT ES LED 4W GU10 4000K 38° - 56969

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 280...280 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 56 mm
Packung
100 ST
EAN
8002219715784
Artikelnummer
BEG56969
Herstellernummer
56969
Hersteller
BEG
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
280...280 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
56 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtstärke:
420 cd
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K