BEGHELLI - BEG56972 GOCCIA ES LED 10W E27 6500K - 56972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 850...850 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 110 mm
Packung
100 ST
Produktserien
Eco Goccia LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219718204
Artikelnummer
BEG56972
Herstellernummer
56972
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
850...850 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
110 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K