Startseite

BEGHELLI - BEG56976 SPOT ES LED 4W GU10 6500K 38° - 56976

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56976 SPOT ES LED 4W GU10 6500K 38°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 280...280 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 56 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8002219718242

Artikelnummer

BEG56976

Herstellernummer

56976

Hersteller

BEG

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

280...280 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

56 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtstärke:

420 cd

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

GU10 ECOLed Standard 38° - Le lampade GU10 ECOLed Standard Beghelli, sono dimensioni compatte e progettate per poter essere compatibili con tutti gli apparecchi con attacco GU10. Bassi consumi e lunga vita di funzionamento.