BEGHELLI - BEG56978 OLIVA SAVING LED 7W E14 4K - 56978

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 700...700 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 112 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219743657
Artikelnummer
BEG56978
Herstellernummer
56978
Hersteller
BEG
Sockel:
E14
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
700...700 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
112 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
38 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K


