BEGHELLI - BEG56980 CANDLE ES LED 5W E14 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 450...450 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 104 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219719393
Artikelnummer
BEG56980
Herstellernummer
56980
Hersteller
BEG
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
450...450 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
104 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
35 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K


