Startseite

BEGHELLI - BEG56987 SFERA ES LED 5W E14 6500K - 56987

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56987 SFERA ES LED 5W E14 6500K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 450...450 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 80 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8002219719447

Artikelnummer

BEG56987

Herstellernummer

56987

Hersteller

BEG

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

450...450 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

80 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

45 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Sfera Saving LED E14. Le lampade Sfera Saving Led Beghelli, disponibili con rivestimento opale, sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici, bassi consumi e lunga vita di funzionamento.