BEGHELLI - BEG70012 PAN LED 38W 120X30 3000K - 70012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3000 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8002219713315
Artikelnummer
BEG70012
Herstellernummer
70012
Hersteller
BEG
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK05
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1195 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
295 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



