Startseite

BEGHELLI - BEG70023 PAN LED 45W 1200X300 3000K - 70023

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5000 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8002219718556

Artikelnummer

BEG70023

Herstellernummer

70023

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5000 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

93 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK05

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1200 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

300 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Einbaulänge:

1195 mm

Höhe/Tiefe:

9 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Einbaubreite:

295 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PaneLED - Apparecchio innovativo a sorgente LED caratterizzato da grande versatilità di utilizzo. Lo spessore ridottissimo, ed il peso esiguo ne permettono il montaggio a sospensione anche in ambienti architettonici di pregio. Quando installato ad incasso in appoggio su struttura a vista, il particolare ed innovativo profilo permette il totale allineamento dell’apparecchio con i pannelli del soffitto. L’elevatissima efficienza dei LED e lo schermo diffusore opale, consentono di utilizzare questo rivoluzionario apparecchio in tutti gli ambienti in cui sia richiesta una illuminazione diffusa e un ottimo comfort visivo, come uffici, scuole, alberghi e centri commerciali. L'installazione è agevolata dall'esclusivo sistema di fissaggio rapido. È inoltre disponibile il kit di emergenza costituito da inverter e batteria per l’accensione dell’apparecchio in caso di black-out. LED 45W 3000K 5000lm >80. 1200x300mm.