Startseite

BEGHELLI - BEG74036 RGL LED 20W 1200MM 3000°K - 74036

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Länge - 1200 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8002219710369

Artikelnummer

BEG74036

Herstellernummer

74036

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP30

Länge:

1200 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

25 mm

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

26 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio con corpo in alluminio in particolare concepito per l’illuminazione sottopensile sia per uso professionale (centro commerciali, vetrine) che privato (garages, cucine). L’utilizzo di LED ad alto rendimento determina bassissimi consumi. Disponibile in cinque misure, è dotato di cablaggio passante per il montaggio in serie. Lunghezza: 1200 mm.