Startseite

BEGHELLI - BEG75420 GEO LED 15W OVAL WHITE 3K - 75420

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2025 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8002219722874

Artikelnummer

BEG75420

Herstellernummer

75420

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2025 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

83 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

214 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

114 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

63 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Geo LED Lite Parete e Plafone ovale - Plafoniera idonea per ambienti indoor e outdoor, per installazione a soffitto o parete dove è richiesta un’illuminazione forte e diffusa. Particolarmente indicato per l’illuminazione di scale, aree di accessi esterni, corridoi interni in centri commerciali, negozi, alberghi e ristoranti. L'apparecchio è dotata di rifletore in lamiera bianca e di una batteria di LED ad alta efficienza il cui posizionamento sul riflettore è stato progettato per ottenere un fascio ampioad elevata efficienza luminosa. LED 15W 3000K 2025lm >80. Bianco.