BEGHELLI - BEG824M UP LED 824M SE 150L 90 /RM - 824M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP42
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 150 lm
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8002219829245
Artikelnummer
BEG824M
Herstellernummer
824M
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP42
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
150 lm
Gehäusefarbe:
grau
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
213 mm
Breite:
83 mm
Schutzklasse:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
20 mm


