BEGHELLI - BEG824MSA UP LED 824M SA 150L 90 /RM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 100 lm
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8002219829269
Artikelnummer
BEG824MSA
Herstellernummer
824MSA
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
100 lm
Gehäusefarbe:
grau
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
213 mm
Breite:
83 mm
Schutzklasse:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
20 mm


