Startseite

BEGHELLI - BEG824S UP LED 824S SE 100L 120 /RM - 824S

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG824S UP LED 824S SE 100L 120 /RM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 100 lm

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219829238

Artikelnummer

BEG824S

Herstellernummer

824S

Hersteller

BEG

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100 lm

Gehäusefarbe:

grau

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

213 mm

Breite:

83 mm

Schutzklasse:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

20 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza 4 LED 213x83x H 20 caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Con meno di 20mm di spessore si è ottenuto un forte e innovativo impatto estetico. Compattezza, elevate prestazioni, flessibilità di installazione e grado di protezione IP65 opzionale fanno della UP LED un apparecchio ideale per qualsiasi tipo di installazione. 4 LED 0.8W 100lm (SE). 2h.