Startseite

BEGHELLI - BEG824SK2 KIT UPLED 2P 824S+SEGNALETICA - 824SK2

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG824SK2 KIT UPLED 2P 824S+SEGNALETICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 100 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219749437

Artikelnummer

BEG824SK2

Herstellernummer

824SK2

Hersteller

BEG

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP42

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

sonstige

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Kit per emergenza e segnaletica 824SK2. KIT UPLED 2P 824S+SEGNALETICA - contiene 2 pezzi UP LED 824S + SCHERMI 4325 e 4326. Non Permanente (SE). Autonomia 2h. Flusso luminoso SE 100lm. Assorbimento 0,8.