Startseite

BEGHELLI - BEG8348 ELETTRINV 834/18-58 4.8 SA - 8348

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 58 W

  • Leuchtmittel - Entladungslampen

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Überwachungseinrichtung - ohne

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8002219397201

Artikelnummer

BEG8348

Herstellernummer

8348

Hersteller

BEG

Leistung:

58 W

Leuchtmittel:

Entladungslampen

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Überwachungseinrichtung:

ohne

Nennspannung:

220...240 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Alimentatore elettronico per illuminazione d’emergenza per lampade fluorescenti e fluorescenti Compatte. Si installa facilmente all’interno di plafoniere. Completo di batterie ermetiche ricaricabili con sistema di fissaggio brevettato. L’autonomia e il flusso luminoso in emergenza si adeguano automaticamente alla lampada collegata. Connessioni ad innesto rapido. EN 61347-1, EN 61347-2-7 ,