BEGHELLI - BEG8426 INDICA 534 SE 1N - 8426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Ausleger
Schutzart (IP) - IP40
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - ohne
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8002219539304
Artikelnummer
BEG8426
Herstellernummer
8426
Hersteller
BEG
Montageart:
Ausleger
Schutzart (IP):
IP40
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
ohne
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Länge:
355 mm
Breite:
38 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Höhe/Tiefe:
273 mm



