BEGHELLI - BEG8584 TICINQUE IP42 LED 18WSE8P - 8584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau
Schutzart (IP) - IP40
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - ohne
Packung
6 ST
Produktserien
Ticinque LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219504883
Artikelnummer
BEG8584
Herstellernummer
8584
Hersteller
BEG
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP40
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
ohne
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
549 mm
Breite:
147 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
43 mm



