Startseite

BEGHELLI - BEG8592 GRANLUCE T5 LED AT IP65 SE123H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219825728

Artikelnummer

BEG8592

Herstellernummer

8592

Hersteller

BEG

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

Blei

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Erkennungsweite:

25 m

Länge:

549 mm

Breite:

147 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

43 mm

Apparecchio per l’illuminazione di emergenza progettato in funzione dell’elevato flusso luminoso per installazioni in grandi aree commercialie industriali. Il corpo in policarbonato bianco integra un riflettore cuneiforme dotato di due serie di LED ad elevata efficienza. Lo schermoin policarbonato ad elevata trasparenza è stato progettato per garantire il grado di protezione IP65. Sul guscio esterno del prodottosono previsti 4 ingressi in prerottura, sia per il passaggio diretto del cavo (Connettore IP PLUG),che per il collegamento con tubo liscio ecorrugato ø16 e ø20 (Connettore invisibile). Installazioni: parete, soffitto. Corpo: policarbonato bianco RAL 9003. Ottica: Simmetrica, bianca. Schermo: Policarbonato trasparente. GRANLUCE T5LED AT IP65 SE123H SE 1-2-3h PB 6V 4Ah 32 1250/800/550Lm.